3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 1.9/16″

Cikkszám: 6300A 1.9/16
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6300A 1.9/16
    EAN / GTIN 4991644143856
    Gyártó száma 6300A 1.9/16

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 90 mm
    Dimenzió D2: 45 mm
    D1: 54,5 mm
    Hosszúság: 41 mm
    Magasság: 60 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1.9/16″
    külső hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz