Dugókulcs készlet, 1/2 col négyszög, colos 20 darabos, Alkotóelemek száma: 20

Cikkszám: 630049 20
Kedvezmény
161,16 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3/8-1.1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 3/8-1.1/4 coll
Csomagolás Műanyag doboz
Hossz 350 mm
Szélesség 302 mm
Magasság 84 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630049 20
EAN / GTIN 4045197955982
Gyártó száma 630049 20

Leírás

Kivitel:

Hajtó- és toldószárak DIN 3122/ 3123 szerint. Minden alkatrész műanyag dobozban.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 15 db hasonló mint a 642122 sz.
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 col
Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 641320 sz. 295 méret
Toldószárak: 2 db hasonló mint a 641020 sz. 125; 250 méret
Kardáncsukló: 1 db hasonló mint a 641620 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db hasonló mint a 640190 sz.
Tárolás: Műanyag koffer

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz