Dupla csuklós csavarkulcs UD profil 30 x 32 mm

Cikkszám: 6300470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6300470
EAN / GTIN 4010886630044
Gyártó száma 6300470

Leírás

Leírás:

Vékonyfalú fejekkel, UD profil
Nagyon nagy lengőtartomány
A tengely 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal (kérjük, külön rendelje meg)
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Felületek precíziósan csiszoltak.

Jellemző:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Kialakítás: Vékonyfalú fejjel, extra nagy elforgatási tartomány, 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal ellátott szárral
  • Furat Ø [mm]: 14 mm
  • átmérő 1 [mm]: 40,5
  • Betét Ø 1: 40,5 mm
  • Behelyezési Ø 2: 43,0mm
  • Teljes hossz [mm]: 470 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [AF]: x
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 30 x 32
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 30
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz