• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Dugókulcs készlet, 3/8 col négyszög, colos 28 darabos, Alkotóelemek száma: 28

Cikkszám: 630047 28
Másolás
Kedvezmény
118,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 1/4-7/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 28
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 1/4-7/8 coll
Csomagolás Műanyag doboz
Hossz 350 mm
Szélesség 302 mm
Magasság 84 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630047 28
Másolás
EAN / GTIN 4045197955975
Másolás
Gyártó száma 630047 28
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- és toldószárak DIN 3122/ 3123 szerint. Minden alkatrész műanyag dobozban.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 12 db hasonló mint a 637100 sz.
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 col méret
Dugókulcs fejek, 12-szög, hosszú: 9 db hasonló mint a 637322 sz. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 col méret
Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz, 12-szög: 2 db hasonló mint a 637329 sz. 16; 20,8 méret
Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 635720 sz. 200 méret
Toldószárak: 2 db hasonló mint a 635420 sz. 75; 250 méret
Kardáncsukló: 1 db hasonló mint a 636220 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db hasonló mint a 635090 sz.
Tárolás: Műanyag koffer

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz