Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz 1/4 – 1/2 col négyszög 13 darabos 13

Cikkszám: 630041 13
Kedvezmény
185,13 €
Ár beállítása 13 Darab (7,12 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Betétek száma Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4; 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 13
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
Hossz 227 mm
Szélesség 131 mm
Magasság 57 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630041 13
EAN / GTIN 4018754323234
Gyártó száma 96011101

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint, belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz, M2,5 – M14.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db 631809 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 méret
1/2 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 5 db 631809 sz. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz