Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 630-17X19
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630-17X19
EAN / GTIN 4000896026326
Gyártó száma 630-17X19
L-szám L60140 264

Leírás

Leírás:

  • Vékony falú fejek
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 838, ISO 10104
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 17 x 19 mm
  • Méretek / hosszúság: 265 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,24 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz