Dupla csuklós kulcs UD profil 17 x 19 mm

Cikkszám: 6299950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6299950
EAN / GTIN 4010886629994
Gyártó száma 6299950
L-szám L60160 4325

Leírás

Leírás:

Vékonyfalú fejekkel, UD profil
Nagyon nagy lengőtartomány
A tengely 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal (kérjük, külön rendelje meg)
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Felületek precíziósan csiszoltak.

Jellemző:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Kialakítás: Vékonyfalú fejjel, extra nagy elforgatási tartomány, 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal ellátott szárral
  • Furat Ø [mm]: 12 mm
  • átmérő 1 [mm]: 24,2
  • Betét Ø 1: 24,2 mm
  • Behelyezési Ø 2: 26,7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [AF]: x
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17 x 19
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 19

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz