Dupla csuklós csavarkulcs UD profil 16 x 17 mm

Cikkszám: 6299870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6299870
    EAN / GTIN 4010886629987
    Gyártó száma 6299870

    Leírás

    Leírás:

    Vékonyfalú fejekkel, UD profil
    Nagyon nagy lengőtartomány
    A tengely 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal (kérjük, külön rendelje meg)
    31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
    Felületek precíziósan csiszoltak.

    Jellemző:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Kialakítás: Vékonyfalú fejjel, extra nagy elforgatási tartomány, 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal ellátott szárral
    • Furat Ø [mm]: 10 mm
    • átmérő 1 [mm]: 22,9
    • Betét Ø 1: 22,9 mm
    • Behelyezési Ø 2: 24,2 mm
    • Teljes hossz [mm]: 280 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Lapok közötti szélesség [AF]: x
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 16 x 17
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 16
    • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 17

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz