Csiszolókorong 200x25x32 mm, 80 J, SiC,Ds

Cikkszám: 629105000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629105000
EAN / GTIN 4007430202086
Gyártó száma 629105000
L-szám L01750 880

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas keményfémek és keményfém bevonatú szerszámok, szürkeöntvény, alumínium, üveg, kerámia finomcsiszolásához.

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 200 x 25 x 32 mm
  • ALKALMAS: DS 200 / DSD 200 / DS W 9200 / DS D 9201
  • Gabona és keménység: 80 J..
  • Termékleírás: Alkalmas keményfém és keményfém bevonatú szerszámok, szürkeöntvény, alumínium, üveg, kerámia finomcsiszolására

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz