3 csiszolószalag 50x1020 mm, P 80, Ds

Cikkszám: 629064000
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 629064000
    EAN / GTIN 4007430202185
    Gyártó száma 629064000
    L-szám L01750 471

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű csiszolópapír (normál korund) sűrű szórással, nagy vágási teljesítménnyel és hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható. Fémek, ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok, öntöttvas, alumíniumötvözetek, sárgaréz, bronz, kemény fém bevonatok, gumi, műanyagok stb. csiszolásához és sorjamentesítéséhez.
    • Elrendelt peremsebesség: 25-35 m/s.

    Jellemző:

    • Méretek: 50 x 1020 mm
    • Gabona: P 80
    • értékesítési egység: 3

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz