Keresztvágó sín KFS 70

Cikkszám: 629017000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629017000
EAN / GTIN 4061792198623
Gyártó száma 629017000

Leírás

Leírás:

  • Mobil, kompakt megoldás a precíz szögű keresztvágáshoz közvetlenül a helyszínen, ideális tetőkön vagy szerelt munkadarabokon
  • Párosítható a Metabo kézi körfűrészekkel KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Szögvágások 60°-ig, a szokásos szögeknél kialakított reteszelőhelyekkel
  • A beépített visszaállító mechanizmus a vágás után a fűrészt a kiindulási helyzetbe állítja vissza
  • A kézi körfűrész egyszerű csatlakoztatása gyorsrögzítővel
  • A szálkavédelem csökkenti a fűrészelés közbeni kiszakadást
  • Tartófelület a biztonságos, csúszásmentes fogásért, valamint a munkadarab felületének védelméért.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 1094 mm
  • Súly: 2140 g
  • vágási hossz: 700 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz