KSU 401 tartó állvány

Cikkszám: 629006000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629006000
EAN / GTIN 4007430302243
Gyártó száma 629006000

Leírás

Leírás:

  • Könnyű és robusztus keresztvágófűrész alap kocsival funkció a mobil használathoz, akár felszerelt fűrész esetén is
  • Gyorsan használatra kész a rögzíthető összecsukható lábaknak és a biztonságos állvány beállítási lehetőségének köszönhetően
  • Kihúzható munkadarabtartók görgőkkel és összecsukható megállóval a pontos sorozatvágásokhoz
  • Géptartó (szerszám nélkül felszerelhető), amely a neves gyártók összes szokásos keresztvágó fűrészéhez is alkalmas
  • Mellékletben 1 pár géptartó (629008000)
  • Általános hossz: A munkadarab-tartók magassága: 92 cm - 99 cm
  • Max. Súlyterhelés a középső részen: 250 kg
  • Súly: 25 kg