Szerszám biztonsági öv DS 5 kg-ig

Cikkszám: 628969000
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
Cikkszám 628969000
EAN / GTIN 4061792200838
Gyártó száma 628969000
L-szám L01760 88

Leírás

Leírás:

  • Robusztus biztonsági öv akkumulátor biztonsági hurokkal, amely megakadályozza vagy tompítja az ütést, ha a rögzített szerszám leesik
  • Nem oldódik ki akaratlanul a biztonságos csatlakozás a Twist-Lock-kal ellátott karabiner miatt
  • . rendszernek köszönhetően
  • Nagyfokú mozgásszabadság csavarodás és beakadás nélkül a beépített forgócsuklónak köszönhetően
  • Elég jól láthatóan megjelölt maximális rögzítési súly
  • A nemzetközi ANSI/ISEA 121-2018 biztonsági szabvány szerint tanúsított
  • A Metabo munkavédelmi tartozékválasztékában további leesésvédelmi termékek találhatók.

Jellemző:

  • Max. Biztonsági súly: 5 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz