Biztosító csatlakozó az akkumulátorhoz DS, 60 cm

Cikkszám: 628966000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628966000
EAN / GTIN 4061792200814
Gyártó száma 628966000
L-szám L01760 86

Leírás

Leírás:

  • Robusztus biztonsági csatlakozás minden Metabo LiHD akkumulátoros DS változathoz
  • Nincs lehetőség a biztonságos csatlakozás akaratlan meglazítására a csavarzárral ellátott karabiner miatt
  • Elérhetően jelölt maximális biztonsági súly
  • A nemzetközi ANSI/ISEA 121-2018 biztonsági szabvány szerint tanúsított
  • Más zuhanásvédelmi termékek is megtalálhatók a Metabo munkavédelmi tartozékok kínálatában.

Jellemző:

  • Max. Biztonsági súly: 2,5 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz