10 biztonsági heveder D-gyűrűvel 3 kg-ig

Cikkszám: 628963000
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
Cikkszám 628963000
EAN / GTIN 4061792190030
Gyártó száma 628963000
L-szám L01760 20

Leírás

Leírás:

  • Szakadásálló nejlon heveder extra erős, körkörösen zárt D-gyűrűvel a maximális biztonság érdekében
  • A biztonsági heveder egyszerű és biztonságos rögzítése a szerszámhoz a biztonsági hevederrel (628964000)
  • A maximális biztonsági súly egyértelmű jelölése
  • A nemzetközi ANSI/ISEA 121-2018 biztonsági szabvány szerint tanúsított
  • A Metabo munkavédelmi tartozékválasztékában további cseppvédő termékek találhatók.

Jellemző:

  • Max. Biztonsági súly: 3 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz