Betét Comboset SGS BS/SB 12 V

Cikkszám: 628935000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628935000
EAN / GTIN 4061792219748
Gyártó száma 628935000

Leírás

Leírás:

  • Comboset SGS BS/SB 12V
  • Passzol a metaBox 165 L, üres
  • Pontos, a szerszámokhoz és tartozékokhoz igazított betéthez

Jellemző:

  • Méretek: 473 x 278 mm
  • Súly: 0,23 kg
  • anyag: PS (polisztirol)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz