Tömlődob SA 312

Cikkszám: 628824000
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
Cikkszám 628824000
EAN / GTIN 4007430333858
Gyártó száma 628824000
L-szám L01750 312

Leírás

Leírás:

  • 12 m rendkívül rugalmas PU tömlővel
  • Gyorscsatlakozó 1/4″ univerzális csatlakozócsatlakozóval és 1/4″ dugócsonkkal (Euro, ARO és ISO)
  • Automatikus funkció: zárás és feltekerés egyszerű húzással
  • Fali és mennyezeti rögzítő konzollal
  • Fém házzal
  • A csatlakozótömlő hossza 1 m.

Jellemző:

  • Külső Ř 12 mm
  • Súly: 8 kg
  • Belső Ø: 8 mm
  • Hossz: 12 m
  • Max. Nyomás: 12 bar

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz