SA 250 tömlődob

Cikkszám: 628820000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628820000
EAN / GTIN 4007430228147
Gyártó száma 628820000
L-szám L01750 220

Leírás

Leírás:

  • 8 m rendkívül rugalmas PU tömlővel
  • Gyorscsatlakozó 1/4″ univerzális csatlakozóval és 1/4″ dugócsonkkal (Euro, ARO és ISO)
  • Automatikus funkció: zárás és feltekerés egyszerű húzással
  • Fali és mennyezeti rögzítő konzollal
  • Műanyag ház.

Jellemző:

  • Külső Ř 12 mm
  • Súly: 2,9 kg
  • Belső Ø: 8 mm
  • Hossz: 8 m
  • Max. Nyomás: 15 bar

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz