Csuklós speciális körmöskulcs nyomatékkulcsokhoz 40/4 mm

Cikkszám: 628820 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 764C
    Gyártó jelölése 764Md
    Max. ⌀ 40 mm
    Csap névleges ⌀ 4 mm
    Teljes hossz 120 mm
    Állítható csaptávolság a 18 mm - 40 mm
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Menetes csap M4
    Termék fajtája Speciális körmöskulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628820 40/4
    EAN / GTIN 4020772050146
    Gyártó száma 50146

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
    Meghajtó négyszöggel egy nyomatékkulccsal való felhasználáshoz. Cserélhető csapokkal.

    Felhasználás:

    Kétlyukú anyákhoz.

    Figyelem:

    Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz