Szűrő 1 1/4″ hosszú, mosható szűrőbetéttel

Cikkszám: 628817000
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
Cikkszám 628817000
EAN / GTIN 4007430273918
Gyártó száma 628817000
L-szám L01750 586

Leírás

Leírás:

  • Minden kerti szivattyú és házi vízmű/automata öntözőrendszer szívóvezetékéhez való csatlakoztatáshoz
  • A szűrő megvédi a szivattyút és az öntözőrendszert a homok- és szennyeződésrészecskék okozta károsodástól
  • Ház és fedél ütésálló polipropilénből
  • Sárgaréz belső menettel rendelkező csatlakozók
  • Hőmérsékletálló 0-60°C-ig
  • Mosható szűrőbetéttel szállítva, 80 my nejlonszövettel, a legfinomabb homok és szilárd anyagok ellen.

Jellemző:

  • munkanyomás: 8 bar
  • Felszakítási nyomás: 28 bar
  • Átmérő: 120 mm
  • Magasság: 310 mm
  • vízáramlás: 6400 l/h.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz