Csuklós speciális körmöskulcs hajlított 40/4 mm

Cikkszám: 628810 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764C
Gyártó jelölése 764CC
Max. ⌀ 40 mm
Csap névleges ⌀ 4 mm
Teljes hossz 158 mm
Állítható csaptávolság a 18 mm - 40 mm
Menetes csap M4
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628810 40/4
EAN / GTIN 4020772051068
Gyártó száma 51060

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
Hajlított, cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz