Készlet:2xDia-TS 125mm,UP+1xgyorsszorító anya

Cikkszám: 628582000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628582000
EAN / GTIN 4061792175228
Gyártó száma 628582000

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes gyémánt vágókorong szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam
  • Kifejezetten alkalmas általános építőanyagokhoz, mint például beton, térkőbeton, kemény és lágy homokkő, agyagtégla
  • Tiszta vágóélek és nagy vágási sebesség a speciális rövid fogazású szegmenseknek köszönhetően
  • A legmagasabb szintű biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. A szegmensek magassága 9-10 mm.
  • Beszerzési szám: 628563000 és 628564000 redukciós gyűrűvel 20 mm-es vagy 25,4 mm-es tartóval rendelkező gépekhez.

Jellemző:

  • Bruttótömeg: 0,497 kg
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 12200 rpm
  • Szegmensek száma: 12200 rpm
  • Max: 20 x 2.4 x 9 mm