Gyémánt vágótárcsa TP prof.230x22,23mm

Cikkszám: 628580000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628580000
EAN / GTIN 4061792174559
Gyártó száma 628580000

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes gyémánt vágókorong zárt éllel élforgácsolás nélküli vágáshoz kiváló minőségű felületű munkadarabokon, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam mellett
  • Gyors és tiszta vágási eredmények az extra vékony, acélmag-erősítéssel ellátott pengének és a speciális vágóél-geometriának köszönhetően
  • Kifejezetten alkalmas: Porcelán, csempék, természetes kőlapok
  • Szegmensmagasság 10 mm

Jellemző:

  • Bruttótömeg: 0,638 kg
  • Átmérő x furat: 230 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 6600 ford./perc
  • Szegmensméretek: 1,6 x 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz