Gyémánt vágótárcsa TP prof.125x22,23mm

Cikkszám: 628579000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628579000
EAN / GTIN 4061792174542
Gyártó száma 628579000

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes gyémánt vágókorong zárt éllel élforgácsolás nélküli vágáshoz kiváló minőségű felületű munkadarabokon, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam mellett
  • Gyors és tiszta vágási eredmények az extra vékony, acélmag-erősítéssel ellátott pengének és a speciális vágóél-geometriának köszönhetően
  • Kifejezetten alkalmas: Porcelán, csempék, természetes kőlapok
  • Szegmensmagasság 10 mm

Jellemző:

  • Bruttótömeg: 0,165 kg
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 12200 rpm
  • Szegmensméretek: 1.4 x 10 mm