Gyémánt vágótárcsa TP prof.115x22,23mm

Cikkszám: 628578000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628578000
    EAN / GTIN 4061792174535
    Gyártó száma 628578000

    Leírás

    Leírás:

    • Teljesítményes gyémánt vágókorong zárt éllel élforgácsolás nélküli vágáshoz kiváló minőségű felületű munkadarabokon, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam mellett
    • Gyors és tiszta vágási eredmények az extra vékony, acélmag-erősítéssel ellátott pengének és a speciális vágóél-geometriának köszönhetően
    • Kifejezetten alkalmas: Porcelán, csempék, természetes kőlapok
    • Szegmensmagasság 10 mm

    Jellemző:

    • Bruttótömeg: 0,148 kg
    • Átmérő x furat: 115 x 22,23 mm
    • Maximális fordulatszám: 13300 fordulat/perc
    • Szegmensméretek: 1,4 x 10 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz