Gyémánt fűrészlap 125x22,23mm, ″UP″, Univerzális ″professzionális″

Cikkszám: 628559000
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628559000
    EAN / GTIN 4061792174375
    Gyártó száma 628559000

    Leírás

    Leírás:

    • Erőteljes gyémánt vágókorong szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítménnyel és nagyon jó élettartammal
    • Kifejezetten alkalmas általános építőanyagokhoz, mint például beton, térkőbeton, kemény és puha homokkő, agyagtégla
    • Tiszta vágóélek és nagy vágási sebesség a speciális rövid fogazású szegmenseknek köszönhetően
    • Nagyfokú biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. Szegmensmagasság 9-10 mm.
    • Beszerzési szám: 628563000 és 628564000 csökkentőgyűrűvel 20 mm-es vagy 25,4 mm-es rögzítésű gépekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz