Állítható körmöskulcs nyomatékkulcshoz bütyökkel 95-165 mm

Cikkszám: 628520 95-165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 771Md
Gyártó jelölése 771Md
Anya külső ⌀ 95 mm - 165 mm
Teljes hossz 298 mm
Működő hossz A 220 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628520 95-165
EAN / GTIN 4020772051556
Gyártó száma 51557

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs bütyökkel. Speciális acél, edzett és felületkezelt.
Négyszög csatlakozó 1/2 col ill. 3/4 col (95 − 165 méretek) nyomatékkulccsal használható (655500 cikkszámtól).

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban