3 darab Pozidriv PZ 3/ 25 mm-es torziós bit

Cikkszám: 628519000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628519000
EAN / GTIN 4061792004108
Gyártó száma 628519000

Leírás

Leírás:

  • Molibdén-vanádium acélból (S2 minőség) készült csavarhúzóhegyek a nagy tartósság és a csavarokkal való súrlódásos kapcsolat érdekében
  • A torziós zóna lehetővé teszi a nyomatékcsúcsok elnyelését, mivel elnyeli a csavarozás során fellépő erőket és rezgéseket. Nagy erőterhelés lehetséges; véd az idő előtti törés ellen
  • 1/4″ hatszögletű meghajtás.

Jellemző:

  • Bitméret: 3
  • Teljes hossz: 25 mm
  • értékesítési egység: 3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz