3 fúró Torx bit T40/ 25 mm Gyémánt

Cikkszám: 628512000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628512000
EAN / GTIN 4061792004023
Gyártó száma 628512000

Leírás

Leírás:

  • Króm-vanádium acélból (S2 minőség) készült csavarhúzóhegyek a nagy tartósság és a csavarokkal való súrlódásos kapcsolat érdekében
  • Speciális gyémántbevonat a csavarban való rendkívül biztos illeszkedésért; a ″Kijövés″ hatás csökkentése, ezáltal jelentősen megkönnyíti a munkát
  • A torziós zóna lehetővé teszi a nyomatékcsúcsok elnyelését, mivel elnyeli a csavarozás közben fellépő erőket és rezgéseket. Nagy erőterhelés lehetséges; véd az idő előtti törés ellen
  • 1/4″ hatszögletű meghajtás.

Jellemző:

  • Bitméret: T40
  • Teljes hossz: 25 mm
  • értékesítési egység: 3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz