Állítható körmöskulcs bütyökkel 95-165 mm

Cikkszám: 628510 95-165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 771
Gyártó jelölése 771
Anya külső ⌀ 95 mm - 165 mm
Teljes hossz 335 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628510 95-165
EAN / GTIN 4020772051228
Gyártó száma 51227

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs. Speciális acél, edzett és felületkezelt.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz