Körmöskulcsok csapokkal, Anya külső ⌀: 80/90mm

Cikkszám: 628500 80/90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1810A
Gyártó jelölése DIN 1810B
Anya külső ⌀ 80 mm - 90 mm
Teljes hossz 280 mm
Csap ⌀ 6 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628500 80/90
EAN / GTIN 4020772054984
Gyártó száma 54981

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs csappal DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz