Oregon fűrészlánc 40 cm (3/8″ LP / 1,1 mm)

Cikkszám: 628439000
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
    Cikkszám 628439000
    EAN / GTIN 4061792234802
    Gyártó száma 628439000
    L-szám L01760 222

    Leírás

    Leírás:

    • Visszarúgásmentes lánc a sima, biztonságos vágásokhoz és az alacsony rezgésekhez
    • Energiatakarékos lánc akkumulátoros üzemhez
    • Akkus láncfűrész MS 36-18 LTX BL 40-hez illeszkedik

    Jellemző:

    • Propellerek száma: 56
    • Vezető vastagsága: 1,1 mm
    • Fogforma: Félvéső / alacsony profil
    • Fogosztás: 3/8″ LP

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz