Tartalék orsó menettel

Cikkszám: 628429000
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
Cikkszám 628429000
EAN / GTIN 4061792194731
Gyártó száma 628429000
L-szám L01760 199

Leírás

Leírás:

  • Kaszáláshoz és kitakarításhoz
  • Kétfonalas rendszer a gyors munkavégzéshez
  • Egyszerűen állítsa újra a fonalat az orsófej rövid megkocogtatásával munka közben
  • Metabo gyors fonalcsere: Gyors és szerszámmentes, az orsó eltávolítása vagy kinyitása nélkül
  • Fér az akkumulátoros bozótvágó FSD és FSB 36-18 LTX BL 40
  • Fér az akkumulátoros fűnyíró RTD 18 LTX BL 30
  • Fér az MA-FS 40 bozótvágó tartozékhoz.

Jellemző:

  • Menetátmérő: 2 mm
  • Menethossz: 4 m
  • menettípus: M10 x 1,25 LH

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban