SDS-plus fúró/vésőkészlet SP, 17 darab, alumínium tokban

Cikkszám: 628414000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628414000
EAN / GTIN 4007430340726
Gyártó száma 628414000
L-szám L01750 478

Leírás

Leírás:

  • SDS-plus fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
  • Dinamikus, véső alakú fúrófej
  • Nagy térfogatú S-spirál geometria a fúrópor gyors elszállításához
  • Jó fúrási teljesítmény jó élettartammal
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra
  • Falazat, beton és laza kőzet általános fúrási és vésési munkáihoz
  • Tartalmazza: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / hegyes véső L=140mm, L=250mm / lapos véső 20x140mm, 20x250mm / széles véső 40x250mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz