Körmöskulcs bütyökkel 25/28 mm

Cikkszám: 628400 25/28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1810A
Gyártó jelölése DIN 1810A
Anya külső ⌀ 25 mm - 28 mm
Teljes hossz 136 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628400 25/28
EAN / GTIN 4020772054601
Gyártó száma 54601

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Figyelem:

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz