HM maró, WRC 122570 / 6 - Alu

Cikkszám: 628377000
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
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628377000
    EAN / GTIN 4007430228543
    Gyártó száma 628377000

    Leírás

    Leírás:

    • Keményfém marók speciális alumínium fogazással lágy, hosszú forgácsolású anyagok, például alumínium és műanyagok megmunkálásához. Az alumínium fogazás nagy forgácsmennyiséget és nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé egyenletes futás mellett.
    • Alkalmazási példák: Felmarás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető helyek kimetszése, hegyesszögek megmunkálása
    • Felületek, kontúrok és sugarak megmunkálásához.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 25 mm
    • Teljes hossz: 70 mm
    • Fej Ø: 12 mm
    • Szár Ø: 6 mm
    • fogaskerekek fogai: Alumínium fogaskerekek fogai

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz