TCT maró, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Cikkszám: 628375000
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628375000
EAN / GTIN 4007430228529
Gyártó száma 628375000

Leírás

Leírás:

  • Karbidvágó speciális alumínium fogazással puha, hosszú forgácsolású anyagok, például alumínium és műanyagok megmunkálásához. Az alumínium fogazás nagy forgácsmennyiséget és nagy vágási teljesítményt tesz lehetővé, egyenletes futási viselkedéssel.
  • Alkalmazási példák: Fúrás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető területek kifarolása, hegyesszögek megmunkálása
  • Ideális belső kontúrok és általános alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 25 mm
  • Teljes hossz: 70 mm
  • Fej Ø: 12 mm
  • Szár Ø: 6 mm
  • fogaskerekek fogai: Alumínium fogaskerekek fogai

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz