TCT maró, B 102065 / 6 - MX

Cikkszám: 628363000
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628363000
EAN / GTIN 4007430228383
Gyártó száma 628363000

Leírás

Leírás:

  • Keményfémvágók kereszthornyos fogazással általános alkalmazásokhoz. A keresztfogazás kényelmes munkavégzést és jobb irányíthatóságot tesz lehetővé. A jobb vágási képesség növeli az anyagleválasztást. Szinte minden fémhez alkalmas, mint például edzett acél, edzetlen acél, rozsdamentes acél, titán, sárgaréz, réz, öntöttvas, bronz.
  • Alkalmazási példák: Például: sorjázás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető területek kifarolása, éles szögek megmunkálása
  • Általános alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 20 mm
  • Teljes hossz: 65 mm
  • Fej Ø: 10 mm
  • Szár Ø: 6 mm
  • fogaskerekek: Kereszthajtómű

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz