HM maró, WRC 122570 / 6 - MX

Cikkszám: 628348000
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628348000
EAN / GTIN 4007430228239
Gyártó száma 628348000

Leírás

Leírás:

  • Keményfémvágók keresztfogazással általános alkalmazásokhoz. A keresztfogazás kényelmes munkavégzést és jobb irányítást tesz lehetővé. A jobb vágási képesség növeli az anyagleválasztást. Szinte minden fémhez alkalmas, mint például edzett acél, edzetlen acél, rozsdamentes acél, titán, sárgaréz, réz, öntöttvas, bronz.
  • Alkalmazási példák: Például: sorjázás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető helyek kifarolása, hegyesszögek megmunkálása
  • Felületek, kontúrok és sugarak megmunkálásához.

Jellemző:

  • Munkahossz: 25 mm
  • Teljes hossz: 70 mm
  • Fej Ø: 12 mm
  • Szár Ø: 6 mm
  • fogaskerekek: Kereszthajtómű

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz