HM maró, WRC 082064 / 6 - MX

Cikkszám: 628346000
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
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628346000
    EAN / GTIN 4007430228208
    Gyártó száma 628346000
    L-szám L01750 1511

    Leírás

    Leírás:

    • Keményfémvágók keresztfogazással általános alkalmazásokhoz. A keresztfogazás kényelmes munkavégzést és jobb irányítást tesz lehetővé. A jobb vágási képesség növeli az anyagleválasztást. Szinte minden fémhez alkalmas, mint például edzett acél, edzetlen acél, rozsdamentes acél, titán, sárgaréz, réz, öntöttvas, bronz.
    • Alkalmazási példák: Például: sorjázás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető helyek kifarolása, hegyesszögek megmunkálása
    • Felületek, kontúrok és sugarak megmunkálásához.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 20 mm
    • Teljes hossz: 64 mm
    • Fej Ø: 8 mm
    • Szár Ø: 6 mm
    • fogaskerekek: Kereszthajtómű

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz