NK csiszolócsap 25 x 32 x 40 mm, szár 6 mm, K 24, henger

Cikkszám: 628337000
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628337000
EAN / GTIN 4007430228666
Gyártó száma 628337000

Leírás

Leírás:

  • Normál korundból készült szerelt hegyek rozsdamentes acél megmunkálásához, Inox, NK 24 N BA, lágy kivitel, vas- és kénmentes
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez és hegesztési varratok kikészítéséhez
  • Gorva megmunkálástól a finom megmunkálásig
  • Előrés- és fettmentesítéshez.

Jellemző:

  • Munkahossz: 32 mm
  • Teljes hossz: 40 mm
  • Fej Ø: 25 mm
  • Szemcseméret: K 24
  • szár Ø: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz