Dia-FS3, 125x28,5x22,23mm, ″professzionális″, ″UP″, univerzális

Cikkszám: 628299000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628299000
EAN / GTIN 4007430330826
Gyártó száma 628299000
L-szám L01750 1095

Leírás

Leírás:

  • Gyors és kényelmes fali nyílások vágása a legkülönbözőbb anyagokból
  • Magas fokú munkamegtakarítás az intelligens, egymásba illesztett szegmensek rendszerének köszönhetően, mivel nem kell kivésni a középréteget. Nagy időmegtakarítás az egy műveletben történő marás révén
  • A szennyeződés és a por csökkentése, mivel az anyagot tisztán és teljesen eltávolítja a nyílásból
  • Pontos illeszkedésű nyílások egycsövekhez vagy Ø 20 és 25 mm-es üres csövekhez. Max. Vágási szélesség: 20 mm (2 soros 628298000) vagy 30 mm (3 soros 628299000).

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Szegmens méretek: 28,5 x 7 mm
  • Szegmensek száma: 30
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz