Fűrészlap ″alumíniumvágás - profi″, 160x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Cikkszám: 628288000
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628288000
EAN / GTIN 4061792173675
Gyártó száma 628288000
L-szám L01750 1018

Leírás

Leírás:

  • Tökéletes vágások alumíniumban a speciális foggeometriának köszönhetően
  • Ø 160 és 165 mm: Gyors, alacsony kopásszámú vágások az extra vékony mesterpengének köszönhetően az akkumulátor töltésenkénti nagyszámú vágás érdekében
  • Nagyon hosszú élettartam a legjobb keményfémminőségnek és a finomra csiszolt fogaknak köszönhetően
  • Pontos, halk és vibráció-csökkentett vágások a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben lézeres díszítéseknek), valamint a legmagasabb minőségű acélból készült lézeres mesterpengéknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 160 x 1,6 x 20 mm
  • Alkalmas: KS 18 LTX 57
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,2 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 48
  • Fogforma: FZ/TZ

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz