Fűrészlap fához - klasszikus″, 216x30 Z28 WZ 5°, 216x30 Z28 WZ 5°

Cikkszám: 628284000
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
    Termék fajtája Körfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628284000
    EAN / GTIN 4061792173637
    Gyártó száma 628284000

    Leírás

    Leírás:

    • Maximális üzemidő az akkumulátoros fűrészlapoknál az extra vékony lapvastagság és vágási szélesség miatt
    • Számottevően több vágás egy akkumulátortöltéssel, mint a hagyományos fűrészlapoknál, ugyanolyan hosszú élettartam mellett.

    Jellemző:

    • Átmérő x vágási szélesség x furat: 216 x 1,8 x 30 mm
    • Alkalmas: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
    • Anyag: HW / CT
    • Szeletszög: 5°
    • Szár penge vastagsága: 1,2 mm
    • csomagolás: Karton
    • Fogak száma: 28
    • Fogforma: Szerszám

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz