Fűrészlap fához - klasszikus″, 165x20 Z36 WZ 15°, 165x20 Z36 WZ 15°

Cikkszám: 628279000
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
Lap ⌀ D 165 mm
Furat ⌀ 20 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 36
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628279000
EAN / GTIN 4061792173583
Gyártó száma 628279000

Leírás

Leírás:

  • Maximális üzemidő az akkumulátoros fűrészlapoknál az extra vékony lapvastagság és vágási szélesség miatt
  • Számottevően több vágás egy akkumulátortöltéssel, mint a hagyományos fűrészlapoknál, ugyanolyan hosszú élettartam mellett.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 165 x 1,6 x 20 mm
  • ALKALMAS: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 15°
  • Szár penge vastagsága: 1 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 36
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz