Fűrészlap ″precíziós ,fához - klasszikus″, 160x20 Z36 WZ 10°

Cikkszám: 628278000
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628278000
EAN / GTIN 4061792173576
Gyártó száma 628278000
L-szám L01750 1373

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű alkalmazási terület a faipari megmunkálásban
  • Tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
  • Masszív és rétegelt fához, forgácslap nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF, kompozit anyagokhoz
  • Növeli a körfűrészhez szükséges teljesítményt.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Alkalmas: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 10°
  • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 36
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz