Gépi dugókulcs3/4″ hatszög 30 mm

Cikkszám: 6282550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6282550
EAN / GTIN 4010886628256
Gyártó száma 6282550
L-szám L60160 3275

Leírás

Leírás:

DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint
Acél, polírozott
* nem szabványosított
* nem szabványosított

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 54,0 mm
  • Betét Ø 1: 46,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 44,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 17,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 54 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Vizsgálati nyomaték (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 30
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban