25 db 225 x 0,9 mm-es ″hajlékony fém″ kardfűrészlap

Cikkszám: 628252000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628252000
EAN / GTIN 4007430192646
Gyártó száma 628252000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1122 EF szabványnak
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Fémlemez 1,5-4 mm / profilok Ø 5-175 mm / profilok 5-175 mm / süllyesztett vágásokhoz
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 25
  • fogosztás: 1,4mm / 18 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz