Fűrészlap ″precíziós ,fához - profi″, 305x30, Z60 WZ 5° neg.

Cikkszám: 628228000
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628228000
EAN / GTIN 4007430190376
Gyártó száma 628228000

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű felhasználási terület a faipari megmunkálásban
  • Nagyon jó, tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásokhoz puha- és keményfában
  • Tökéletesen alkalmas tömör és rétegelt fához, forgácslap nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF, kompozit anyagokhoz
  • Nagyobb teljesítményigényű körfűrész
  • Különösen hosszú élettartam a legjobb keményfémminőség és a finomra csiszolt fogak miatt
  • Precíz, alacsony zajszintű és rezgéscsökkentett vágás a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben a lézeres díszítéseknek), valamint a legjobb minőségű acélból készült lézeres rönkfűrészlapoknak köszönhetően
  • A 216, 250, 254 és 300 mm feletti Ø-jű körfűrészlapok oldalsó furatainak elhelyezése.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 305 x 2,4 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 60
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz