Dugókulcs betét 3/4″ hexa 19 mm

Cikkszám: 6282120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6282120
EAN / GTIN 4010886628218
Gyártó száma 6282120
L-szám L60160 3456

Leírás

Leírás:

DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint
Acél, polírozott
* nem szabványosított
* nem szabványosított

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 51,0 mm
  • Betét Ø 1: 32,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 44,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 10,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 51 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz